Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9080LBA363106 Μπλοκ διανομής | AF9FNE 2DD70

SQUARE D 9080LBA363106 Μπλοκ διανομής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FNE Μοντέλο: 9080LBA363106Σταυρός: 2DD70
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
€200.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Βάθος2.61 "
Μήκος13.1 "
Μέγιστη. Amps335
Αριθμός Πολωνών3
Πρωτεύον εύρος καλωδίων6 AWG έως 400 MCM
Δευτερεύουσα σύνδεση / πόλος6
Δευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)14 έως 2 AWG
Τάση τάσης600 VAC
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8537109070

Λεπτομέρειες:

    • Κύριες συνδέσεις / πόλο (1)
    • Σχεδιασμός μπλοκ διανομής ισχύος (Άνοιγμα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΑριθμός ΠολωνώνΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)Τάση τάσηςΤιμή
SQUARE D 9080LBA263101 Power Distribution Block, 2 Pole, 1 Line, 1 load, 310 CU, 250A AL, 600V | AF9FNA 2DD52 9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG έως 350 MCM600V AC / DC€122.65
SQUARE D 9080LBA364108 Μπλοκ διανομής | AF9FNF 2DD73 9080LBA3641086"3.16 "13 "3353814 έως 2 AWG600 VAC€239.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9080LBA363106 Μπλοκ διανομής
€200.69 /μονάδα