Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9080LBA364108 Μπλοκ διανομής | AF9FNF 2DD73

SQUARE D 9080LBA364108 Μπλοκ διανομής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FNF Μοντέλο: 9080LBA364108Σταυρός: 2DD73

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€263.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Βάθος3.16 "
Μήκος13 "
Μέγιστη. Amps335
Αριθμός Πολωνών3
Πρωτεύον εύρος καλωδίων6 AWG έως 400 MCM
Δευτερεύουσα σύνδεση / πόλος8
Δευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)14 έως 2 AWG
Τάση τάσης600 VAC
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8537109070

Λεπτομέρειες:

    • Κύριες συνδέσεις / πόλο (1)
    • Σχεδιασμός μπλοκ διανομής ισχύος (Άνοιγμα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΑριθμός ΠολωνώνΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)Τάση τάσηςΤιμή
SQUARE D 9080LBA263101 Power Distribution Block, 2 Pole, 1 Line, 1 load, 310 CU, 250A AL, 600V | AF9FNA 2DD52 9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG έως 350 MCM600V AC / DC€128.35
SQUARE D 9080LBA363106 Μπλοκ διανομής | AF9FNE 2DD70 9080LBA3631065"2.61 "13.1 "3353614 έως 2 AWG600 VAC€207.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9080LBA364108 Μπλοκ διανομής
€263.98 /μονάδα