Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Το SQUARE D 9080GF6 Fuse Block Class Cc περιλαμβάνει Puller | AG7CHM 5B375

SQUARE D 9080GF6 Μπλοκ ασφαλειών Κατηγορία CC Περιλαμβάνει εξολκέα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CHM Μοντέλο: 9080GF6Σταυρός: 5B375

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€24.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Εκτίμηση τάσης DC600 VDC
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Τύπος ασφάλειαςMidget και CC Class
Κατηγορία Fuse ULCC
Ύψος2.19 "
Μήκος2.2 "
Μέγιστη. Amps30
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος0.75 "
Μέγεθος καλωδίου10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536908085

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης DCΚατηγορία Fuse ULΎψοςΕίδοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9080FB3611M Ασφάλεια 30α | AF9FMG 2DC47 9080FB3611M4 AWG έως 500 MCMΔεν εφαρμόζεταιM3.12 "Ασφάλεια μπλοκ1.3 "32.72 "€34.61
SQUARE D 9070FB2B Πεδίο μπλοκ ασφαλειών Εγκατάσταση | CU4FFE 48P690 9070FB2B----Αξεσουάρ---€117.13
SQUARE D 9070FB2A Πεδίο μπλοκ ασφαλειών Εγκατάσταση | CU4FFF 48P689 9070FB2Α----Αξεσουάρ---€128.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9080GF6 Μπλοκ ασφαλειών Κατηγορία CC Περιλαμβάνει εξολκέα
€24.06 /μονάδα