Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9080FB3611M Ασφάλεια 30α | AF9FMG 2DC47

SQUARE D 9080FB3611M Fuseholder 30a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FMG Μοντέλο: 9080FB3611MCross Ref: 2DC47

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC30
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Εκτίμηση τάσης DCΔεν εφαρμόζεται
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Τύπος ασφάλειαςMidget και CC Class
Κατηγορία Fuse ULM
Ύψος3.12 "
Μήκος1.3 "
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος2.72 "
Μέγεθος καλωδίου4 AWG έως 500 MCM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536908085

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης DCΚατηγορία Fuse ULΎψοςΕίδοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
Το SQUARE D 9080GF6 Fuse Block Class Cc περιλαμβάνει Puller | AG7CHM 5B375 9080GF610 AWG600 VDCCC2.19 "Ασφάλεια μπλοκ2.2 "10.75 "€24.06
SQUARE D 9070FB2B Πεδίο μπλοκ ασφαλειών Εγκατάσταση | CU4FFE 48P690 9070FB2B----Αξεσουάρ---€117.13
SQUARE D 9070FB2A Πεδίο μπλοκ ασφαλειών Εγκατάσταση | CU4FFF 48P689 9070FB2Α----Αξεσουάρ---€128.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9080FB3611M Fuseholder 30a
€34.61 /μονάδα