Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9050JCK60V24 Timer Relay 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384

SQUARE D 9050JCK60V24 Ρελέ χρονοδιακόπτη 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CHX Μοντέλο: 9050JCK60V24Σταυρός: 5B384

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€250.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
Μέθοδος προσαρμογήςΔιακόπτης εμβάπτισης
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία πηνίων2VA
Πηνία πηνίου240 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Ηλεκτρική σύνδεσηΡευματοδότης
ΛειτουργίαΣε καθυστέρηση
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ999 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.05 sec.
ΒάσηΣυνδέω
Λειτουργικές λειτουργίες1
Καρφίτσες8
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Κωδικός υποδοχήςA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΛειτουργίαΚαρφίτσεςΡευματοδότηςΤιμή
SQUARE D 9050JCK70V24 Ρελέ χρονοδιακόπτη 999 Ελάχ. 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381 9050JCK70V24240 VACΚαθυστέρηση Off, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP4€278.46
SQUARE D 9050JCK70V20 Ρελέ χρονοδιακόπτη 999 Ελάχ. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACΚαθυστέρηση Off, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP4€278.46
SQUARE D 9050JCK70V14 Ρελέ χρονοδιακόπτη 999 Ελάχ. 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383 9050JCK70V1424 VAC/DCΚαθυστέρηση Off, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP4€278.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9050JCK60V24 Ρελέ χρονοδιακόπτη 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v
€250.39 /μονάδα