Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9038AR1 Διακόπτης στάθμης υγρού εναλλάκτη Κλείσιμο σε άνοδο | AG6PRC 3DZY1

SQUARE D 9038AR1 Διακόπτης στάθμης υγρού εναλλάκτη Κλείσιμο σε άνοδο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PRC Μοντέλο: 9038AR1Cross Ref: 3DZY1
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
€1,142.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού εναλλάκτη
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος αγωγού2.75 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Ηλεκτρικές συνδέσειςΒιδωτό σφιγκτήρα
Float Dia.7"
Μήκος πλωτήρα7.00 "
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Θέση πλωτήραΠαρακάτω
Ταξίδια Float1-1 / 4 "
Ύψος6.86 "
Φάση HP @ 1 - 115V2
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 1 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 240V5
Μέγιστη. Ρεύμα600A
Μέγ. Τάση600
ΒάσηΚάθετη ανοιχτή δεξαμενή
Αξιολόγηση NEMA7, 9
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Συνολικό μήκος11.88 "
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Βαθμολογία VA460 VAC
Πλάτος5.35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.58
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 240VΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΜέγ. ΤάσηΒάσηΑξιολόγηση NEMAΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SQUARE D 9038AG1 Μηχανικός Εναλλάκτης, Ανοιχτή Δεξαμενή, NEMA 1, Βάση, 4 NC, DPST, Επαφές DB | AF9GNT 2FJ01 9038AG15 hpΑτσάλι4 1/2", 4 3/4"600Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1-22 βαθμ. έως 220 βαθμούς φά11.8 "€316.98
SQUARE D 9038AW1 Διακόπτης στάθμης υγρού εναλλάκτη Κλείσιμο σε άνοδο | AF9GNU 2FJ05 9038AW15Αλουμίνιο2.75 "600Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή4-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F11.8 "€1,065.96
SQUARE D 9038CG31 Διακόπτης στάθμης γεννήτρια 2-1 / 2 ίντσες Npt Κλείσιμο σε ανοξείδωτο ατσάλι | AF9GNV 2FJ08 9038CG315Ατσάλι8-1/2", 8-3/4"600Οριζόντιος1-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F13.84 "€658.95
SQUARE D 9038CG32 Διακόπτης στάθμης γεννήτρια 2-1 / 2 ίντσες Npt Κλείσιμο σε ανοξείδωτο ατσάλι | AF9GNW 2FJ09 9038CG325Ατσάλι8-1/2", 8-3/4"600Οριζόντιος1-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F13.84 "€678.43
SQUARE D 9038CG33 Διακόπτης στάθμης γεννήτρια 2-1 / 2 ίντσες Npt AF9GNX 2FJ10 9038CG335Ατσάλι8-1/2", 8-3/4"600Οριζόντιος1-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F13.84 "€762.59
SQUARE D 9038CG36 Διακόπτης στάθμης γεννήτρια 2-1 / 2 ίντσες Npt Κλείσιμο σε ανοξείδωτο ατσάλι | AF9GNY 2FJ11 9038CG365Ατσάλι8-1/2", 8-3/4"600Οριζόντιος1-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F13.84 "€819.83
SQUARE D 9038CW32 Γεννήτρια Διακόπτης στάθμης υγρού Κλείσιμο σε ανοξείδωτο χάλυβα | AF9GNZ 2FJ14 9038CW325Ατσάλι2.75 "575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή4-22 βαθμούς έως 200 βαθμούς F17.81 "€1,723.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9038AR1 Διακόπτης στάθμης υγρού εναλλάκτη Κλείσιμο σε άνοδο
€1,142.31 /μονάδα