Ο διακόπτης στάθμης υγρού εναλλάκτη Square D 9038AG1 έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της στάθμης υγρού σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Χρησιμοποιείται σε δεξαμενές, δεξαμενές και άλλα συστήματα αποθήκευσης υγρών για την αποφυγή υπερχείλισης ή ελλείψεων. Αυτός ο διακόπτης με πιστοποίηση CSA διαθέτει ηλεκτρικές συνδέσεις με βιδωτό σφιγκτήρα για εύκολη εγκατάσταση και ασφαλείς συνδέσεις. Είναι κατάλληλο για λειτουργία σε εύρος τάσης από 120VAC έως 600VAC. Αυτός ο διακόπτης προσφέρει στερέωση ανοιχτής δεξαμενής για εύκολη εγκατάσταση σε ανοιχτές δεξαμενές και απλοποίηση της εγκατάστασης. Έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται μέγιστο ρεύμα 10Α. Διαθέτει διαμόρφωση επαφής DPST (διπλός πόλος, μονή βολή), εξασφαλίζοντας αξιόπιστες δυνατότητες ελέγχου και μεταγωγής. Αυτός ο διακόπτης βαθμολογίας NEMA 1 μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -22 έως 220 βαθμούς F και διαθέτει λειτουργία διακόπτη κλεισίματος σε ανύψωση. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για να εξασφαλίζει στιβαρότητα και μακροζωία σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι σημαίνει κλείσιμο κατά την άνοδο για αυτόν τον διακόπτη;
A. Κλείσιμο κατά την άνοδο αναφέρεται στη λειτουργία του διακόπτη όπου οι ηλεκτρικές επαφές κλείνουν (έρχονται σε επαφή) όταν η στάθμη του υγρού ανεβαίνει και φτάσει στην προκαθορισμένη στάθμη. Αυτή η ενέργεια ενεργοποιεί τα σχετικά συστήματα, όπως αντλίες ή συναγερμούς.
Ε. Μπορεί αυτός ο διακόπτης να χειριστεί διαφορετικούς τύπους και μεγέθη κινητήρα;
Α. Ναι, ο διακόπτης είναι προσαρμόσιμος σε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη κινητήρα. Υποστηρίζει κινητήρες έως 2 HP στα 120 VAC (μονοφασικός), 3 HP στα 240 VAC (μονοφασικός) και 5 HP στα 240 VAC (τριφασικός).
Ε. Μπορεί ο διακόπτης να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικά μεγέθη αγωγών;
Α. Ναι, αυτός ο διακόπτης είναι συμβατός με μεγέθη αγωγών 4-1/2 και 4-3/4 ίντσες, προσφέροντας ευελιξία στην επιλογή αγωγών κατά την εγκατάσταση.
Ε. Ποιος είναι ο σκοπός της βαθμολογίας NEMA 1;
A. Η βαθμολογία NEMA 1 υποδεικνύει ότι ο διακόπτης είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους & παρέχει προστασία από στερεά ξένα αντικείμενα, καθιστώντας τον ιδανικό για βιομηχανικές ρυθμίσεις εσωτερικού χώρου.