WATTS 709DCDA-DOSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY9YRY 0389301

WATTS 709DCDA-DOSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος

Είδος: BY9YRY Μοντέλο: 709DCDA-DOSY-CFM 6Σταυρός: 0389301
€15,517.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Βαλβίδα παράκαμψης1 / 2 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου6"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήCFM
Αρ. Σειρά709DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου6"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παράκαμψηςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS 709DCDA-LF-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DXP 0384666 709DCDA-LF-GPM 6-6"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F6"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€10,199.78
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DXR 0384662 709DCDA-LF-GPM 41 / 2 "4"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά4"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€6,179.36
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DXW 0384741 709DCDA-LF-CFM 31 / 2 "3"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά3"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€5,824.22
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DXX 0384740 709DCDA-LF-GPM 31 / 2 "3"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά3"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€5,824.22
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DYN 0384815 709DCDA-LF-CFM 41 / 2 "4"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά4"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€6,179.36
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DYQ 0384816 709DCDA-LF-CFM 61 / 2 "6"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά6"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€10,199.78
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DYR 0384817 709DCDA-LF-CFM 81 / 2 "8"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά8"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€21,722.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 709DCDA-DOSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος
€15,517.97 /μονάδα