WATTS 709DCDA-LF-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DYR 0384817

WATTS 709DCDA-LF-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, χυτοσίδηρος

Στοιχείο: BY6DYR Μοντέλο: 709DCDA-LF-CFM 8Σταυρός: 0384817
€21,722.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Μέγεθος παράκαμψης1 / 2 "
Βαλβίδα παράκαμψης1 / 2 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου8"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήCFM
Αρ. Σειρά709DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου8"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, χυτοσίδηρος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παράκαμψηςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS 709DCDA-LF-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DXP 0384666 709DCDA-LF-GPM 6-6"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F6"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€10,199.78
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DXR 0384662 709DCDA-LF-GPM 41 / 2 "4"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά4"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€6,179.36
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DXW 0384741 709DCDA-LF-CFM 31 / 2 "3"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά3"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€5,824.22
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DXX 0384740 709DCDA-LF-GPM 31 / 2 "3"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά3"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€5,824.22
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DYN 0384815 709DCDA-LF-CFM 41 / 2 "4"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά4"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€6,179.36
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DYQ 0384816 709DCDA-LF-CFM 61 / 2 "6"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά6"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€10,199.78
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 10 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DYU 0384818 709DCDA-LF-CFM 101 / 2 "10 "110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά10 "Χωρίς βαλβίδα διακοπής€28,050.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 709DCDA-LF-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, χυτοσίδηρος
€21,722.55 /μονάδα