Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036FG30 Close On Rise | AG6PPV 3DZU3

SQUARE D 9036FG30 Διακόπτης στάθμης υγρού Κλείσιμο σε άνοδο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PPV Μοντέλο: 9036FG30Cross Ref: 3DZU3
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
€40.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος αγωγού2.875 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Ηλεκτρικές συνδέσειςΒιδωτό σφιγκτήρα
Float Dia.7"
Μήκος πλωτήρα7.00 "
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Θέση πλωτήραΠαρακάτω
Ταξίδια Float1-1 / 4 "
Ύψος4.5 "
Φάση HP @ 1 - 115V2
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 1 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 240V5
Μέγιστη. Ρεύμα600A
Μέγ. Τάση600
ΒάσηΚάθετη ανοιχτή δεξαμενή
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Συνολικό μήκος4.38 "
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Βαθμολογία VA460VCA
Πλάτος2.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.66
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦάση HP @ 3 - 230VΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΦάση HP @ 3 - 240VΜέγ. ΤάσηΒάσηΑξιολόγηση NEMAΤιμή
SQUARE D 9036DG2 Διακόπτης στάθμης υγρού Κλείσιμο σε άνοδο | AF9GMT 2FH59 9036DG2Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι3.5 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1€99.19
Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036DG2C Close On Rise | AF9GMU 2FH60 9036DG2CΔιακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι3.5 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1€116.48
SQUARE D 9036DR31 Διακόπτης στάθμης υγρού Κλείσιμο σε άνοδο | AF9GMW 2FH62 9036Δ31Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι2.75 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή7, 9€613.46
SQUARE D 9036DW31 Διακόπτης στάθμης υγρού Κλείσιμο σε άνοδο | AF9GMX 2FH65 9036DW31Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι2.75 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή4€616.97
Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036GG2 Close On Rise | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι3.5 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1€173.36
Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036GG2C Close On Rise | AF9GNA 2FH69 9036GG2CΔιακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι3.5 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή1€197.45
Διακόπτης στάθμης υγρού SQUARE D 9036GW1 Close On Rise | AF9GNC 2FH72 9036 GW1Διακόπτης στάθμης υγρού5Ατσάλι2.75 "5575Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή4€894.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9036FG30 Διακόπτης στάθμης υγρού Κλείσιμο σε άνοδο
€40.71 /μονάδα