Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κουμπί SQUARE D 9007CO3 Βιομηχανικός διακόπτης 10a 2 No 2 Nc | AF9FXE 2EG09

SQUARE D 9007CO3 Industrial Switch 10a 2 No 2 Nc button

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FXE Μοντέλο: 9007CO3Cross Ref: 2EG09
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
€223.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2.5 "
Φόρμα Επικοινωνίας2NO / 2NC
Current Rating10A
Βάθος1.1 "
Διαφορικό ταξίδι0.046 "
Ύψος0.828 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μήκος2.5 "
Μέγιστη. Pretravel0.074 "
Διάσταση στήριξης2.1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη7.00 έως 11.00 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.015 "
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΚουμπί
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤύπος τερματικούΤιμή
Κουμπί SQUARE D 9007AO2 Βιομηχανικός διακόπτης 15a 1 No 1 Nc | AF9FWD 2EF34 9007AO21NO / 1NC15A0.046 "10.00 έως 14.00 ουγκιές.Βίδα€125.21
Κουμπί SQUARE D 9007AO1 Βιομηχανικός διακόπτης 15a 1 No 1 Nc | AF9GQK 2FL87 9007AO11NO / 1NC15A0.025 "7.00 έως 11.00 ουγκιές.Βίδα€107.49
Κουμπί SQUARE D 9007AO6 Βιομηχανικός διακόπτης 15a 1 No 1 Nc | AF9GQN 2FL94 9007AO61NO / 1NC15A0.046 "7.00 έως 11.00 ουγκιές.Γρήγορη σύνδεση€107.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007CO3 Industrial Switch 10a 2 No 2 Nc button
€223.11 /μονάδα