Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κουμπί SQUARE D 9007AO6 Βιομηχανικός διακόπτης 15a 1 No 1 Nc | AF9GQN 2FL94

SQUARE D 9007AO6 Industrial Switch 15a 1 No 1 Nc button

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GQN Μοντέλο: 9007AO6Cross Ref: 2FL94

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€109.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2.5 "
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Current Rating15A
Βάθος1.1 "
Διαφορικό ταξίδι0.046 "
Ύψος0.828 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μήκος2.5 "
Μέγιστη. Pretravel0.074 "
Διάσταση στήριξης2.1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη7.00 έως 11.00 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.015 "
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΚουμπί
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤύπος τερματικούΤιμή
Κουμπί SQUARE D 9007AO2 Βιομηχανικός διακόπτης 15a 1 No 1 Nc | AF9FWD 2EF34 9007AO21NO / 1NC15A0.046 "10.00 έως 14.00 ουγκιές.Βίδα€107.49
Κουμπί SQUARE D 9007CO3 Βιομηχανικός διακόπτης 10a 2 No 2 Nc | AF9FXE 2EG09 9007CO32NO / 2NC10A0.046 "7.00 έως 11.00 ουγκιές.Βίδα€201.29
Κουμπί SQUARE D 9007AO1 Βιομηχανικός διακόπτης 15a 1 No 1 Nc | AF9GQK 2FL87 9007AO11NO / 1NC15A0.025 "7.00 έως 11.00 ουγκιές.Βίδα€108.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007AO6 Industrial Switch 15a 1 No 1 Nc button
€109.08 /μονάδα