Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9007AB21 Indstrl Switch 15A 1NO 1NC Άκαμπτος κύλινδρος μοχλός | AF9FWC 2EF30

SQUARE D 9007AB21 Indstrl Διακόπτης 15A 1NO 1NC Μοχλός άκαμπτου κυλίνδρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FWC Μοντέλο: 9007AB21Cross Ref: 2EF30
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
€151.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2.5 "
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Current Rating15A
Βάθος1.1 "
Διαφορικό ταξίδι0.078 "
Ύψος0.828 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος2.5 "
Μέγιστη. Pretravel0.156 "
Διάσταση στήριξης2.1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη8.00 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.062 "
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΆκαμπτος μοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ενεργοποιητήΜήκος ενεργοποιητήΒάθοςΔιαφορικό ταξίδιΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΤιμή
SQUARE D 9007AB41 Βιομηχανικός διακόπτης 15A 1 NO 1 NC Κυλινδρικός μοχλός | AG7EPU 6HHD5 9007AB41Rigid Roller Lever (Πλευρική βάση στήριξης)1.65 "1.03 "0.078 "πλαστικός0.16 "8.00 ουγκιά0.06 "€172.42
SQUARE D 9007AP321 Βιομηχανικός διακόπτης 15A NO NC Βάση κυλίνδρου έμβολο | AG7EPV 6HHD6 9007ΑΡ321Έμβολο κυλίνδρου στήριξης πάνελ2.5 "1.03 "0.046 "Λαιμός με σπείρωμα με παξιμάδια0.15 "20.00 ουγκιά-€230.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9007AB21 Indstrl Διακόπτης 15A 1NO 1NC Μοχλός άκαμπτου κυλίνδρου
€151.41 /μονάδα