Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9001BG103 Σταθμός ελέγχου Μανιτάρι 1nc | AF9KCG 2XVF5

SQUARE D 9001BG103 Control Station Mushroom 1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9KCG Μοντέλο: 9001BG103Cross Ref: 2XVF5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€99.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ελέγχου μπουτόν
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών5A @ 600 VAC/DC
Βάθος3.69 "
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόΜέταλλο
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος2.19 "
Hub1/2 "έως 3/4" NPT
Εκτίμηση IP20
ΒάσηΤοίχος
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΒ600 / Ρ600
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος30mm
Τύπος χειριστήΠιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού
Πλάτος2.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)25.81
Μήκος πλοίου (cm)65.56
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8537109070

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός χειριστώνΤύπος χειριστήΠλάτοςΒαθμολογία επαφώνΒάθοςΤιμή
SQUARE D 9001BW241 Πλήκτρο σταθμού ελέγχου 1no / 1nc | AF9GBT 2ΕΚ35 9001ΒW2414Στιγμιαίος1NO / 1NC2Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί-5Α @ 600 VAC-€399.91
SQUARE D 9001BW243 Πιέστε το κουμπί ελέγχου 2no | AF9GBU 2ΕΚ36 9001ΒW2434Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO2Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί-5Α @ 600 VAC-€410.98
SQUARE D 9001BF201 Πλήκτρο Flush Station 1no / 1nc | AF9GCH 2ΕΚ07 9001ΒF2011Στιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NC2Κουμπί Flush / Flush Button-5A @ 600 VAC/DC-€175.47
SQUARE D 9001BG201 Πλήκτρο σταθμού ελέγχου 1no / 1nc | AF9GCL 2ΕΚ13 9001BG2011Στιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NC2Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί2.06 "5Α @ 600 VAC2.34 "€98.06
SQUARE D 9001BG203 Σταθμός ελέγχου Μανιτάρι Κουμπί 1no / 1nc | AF9GCM 2ΕΚ14 9001BG2031Στιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NC2Πιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού-5Α @ 600 VAC-€147.74
Κουμπί πίεσης σταθμού ελέγχου SQUARE D 9001BG206 2no | AF9GCN 2ΕΚ16 9001BG2061Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO2Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί-5Α @ 600 VAC-€145.80
SQUARE D 9001BG208 Πλήκτρο σταθμού ελέγχου 2no | AF9GCP 2ΕΚ17 9001BG2081Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO2Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί-5Α @ 600 VAC-€145.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9001BG103 Control Station Mushroom 1nc
€99.88 /μονάδα