SQUARE D 8910DPA44V06 Επαφές 480vac 40a 4p Ανοιχτό | AG7DKH 5KAN2

SQUARE D 8910DPA44V06 Επαφές 480vac 40a 4p Ανοιχτό

Στοιχείο: AG7DKH Μοντέλο: 8910DPA44V06Cross Ref: 5KAN2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου480 VAC
Τύπος επαφέαΟρισμένος σκοπός
Βάθος3.11 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό40
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό50
Ύψος4"
Φάση HP @ 1 - 120V3
Φάση HP @ 1 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 230V10
Φάση HP @ 3 - 480V20
Φάση HP @ 3 - 575V20
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών4
Πλάτος3.17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5715
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536490065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 230VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΤιμή
SQUARE D 8910DPA62V14 Contactor 24vac 60a 2p Άνοιγμα | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60€299.46
SQUARE D 8910DPA63V09 Contactor 208 / 240vac 60a 3p Άνοιγμα | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60€228.26
SQUARE D 8910DPA93V02 Επαφές 120vac 90a 3p Ανοιχτό | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90€624.26
SQUARE D 8910DPA93V09 Contactor 208 / 240vac 90a 3p Open | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90€434.76
SQUARE D 8910DPA72V09 Επαφές 208/240vac 75a 2p Ανοιχτό | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75€426.64
SQUARE D 8910DPA92V09 Contactor 208 / 240vac 90a 2p Open | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90€531.85
SQUARE D 8910DPA52V06 Contactor 480vac 50a 2p Άνοιγμα | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50€272.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8910DPA44V06 Επαφές 480vac 40a 4p Ανοιχτό