SQUARE D 8736SBG4V06H30 Magnetic Motor Starter, 480VAC Coil Voltage, 18A | CH6MVX 2MME4

SQUARE D 8736SBG4V06H30 Magnetic Motor Starter, 480VAC Coil Voltage, 18A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6MVX Μοντέλο: 8736SBG4V06H30Cross Ref: 2MME4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,802.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Ενισχυτές AC18A
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου480V AC
Βάθος7.53 "
Ύψος11.88 "
Φάση HP @ 3 - 208V3 hp
Φάση HP @ 3 - 240V3 hp
Φάση HP @ 3 - 480V5 hp
Φάση HP @ 3 - 575V5 hp
Hz50 / 60 Hz
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης6A στο 18A
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος11.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5175
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 230VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VHzΤιμή
SQUARE D 8536SBG1V08E Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Μη αντιστροφή18----60€683.89
SQUARE D 8536SAG12V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1Η473 8536SAG12V081.5Μη αντιστροφή91.522260€655.29
SQUARE D 8536SAO12V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1Η476 8536SAO12V081.5Μη αντιστροφή91.522260€663.61
SQUARE D 8536SBG2V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1Η486 8536SBG2V083Μη αντιστροφή18355560€810.60
SQUARE D 8536SBO2V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1Η494 8536SBO2V083Μη αντιστροφή18355560€706.29
SQUARE D 8536SCA3V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1Η499 8536SCA3V087.5Μη αντιστροφή277.510101060€1,120.04
SQUARE D 8536SCG3V08 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1Η507 8536SCG3V087.5Μη αντιστροφή277.510101060€1,034.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8736SBG4V06H30 Magnetic Motor Starter, 480VAC Coil Voltage, 18A
€1,802.73 /μονάδα