SQUARE D 8736SBG4V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 18a | AF9JUU 2PXE9

SQUARE D 8736SBG4V03 Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 240v 3p 18a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JUU Μοντέλο: 8736SBG4V03Cross Ref: 2PXE9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,732.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Ενισχυτές AC18
Πηνία πηνίου240 VAC
Βάθος7.53 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος11.88 "
Φάση HP @ 3 - 208V3
Φάση HP @ 3 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 460V5
Φάση HP @ 3 - 480V5
Φάση HP @ 3 - 575V5
Hz50/60
Μέγεθος NEMA0
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος11.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.405
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
SQUARE D 8536SAG12V03E Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74 8536SAG12V03Ε1.5Μη αντιστροφή91.51.5222-
RFQ
SQUARE D 8536SAG11V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1Η469 8536SAG11V03-Μη αντιστροφή9------
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1Η471 8536SAG12V031.5Μη αντιστροφή91.51.5222€655.29
SQUARE D 8536SAO12V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1Η475 8536SAO12V031.5Μη αντιστροφή91.51.5222€663.61
SQUARE D 8536SBA2V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1Η478 8536SBA2V033Μη αντιστροφή1833555-
RFQ
SQUARE D 8536SBG1V03 Μίζα Μαγνητικό Μοτέρ Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Μη αντιστροφή18-----€722.70
SQUARE D 8536SBG2V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1Η484 8536SBG2V033Μη αντιστροφή1833555€810.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8736SBG4V03 Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 240v 3p 18a
€1,732.82 /μονάδα