SQUARE D 8536SBA2V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1Η478

SQUARE D 8536SBA2V03 Magnetic Motor Starter Nema 240v 3p 18a

Στοιχείο: AF6PDX Μοντέλο: 8536SBA2V03Σταυρός: 1H478

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC18
Πηνία πηνίου240 VAC
Βάθος8.53 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 3R, 12
Ύψος12.75 "
Φάση HP @ 3 - 208V3
Φάση HP @ 3 - 230V3
Φάση HP @ 3 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 460V5
Φάση HP @ 3 - 480V5
Φάση HP @ 3 - 575V5
Hz50/60
Μέγεθος NEMA0
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος6.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
SQUARE D 8536SAG12V03E Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74 8536SAG12V03Ε1.5Μη αντιστροφή91.51.5222-
RFQ
SQUARE D 8536SAG11V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1Η469 8536SAG11V03-Μη αντιστροφή9------
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1Η471 8536SAG12V031.5Μη αντιστροφή91.51.5222€655.29
SQUARE D 8536SAO12V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1Η475 8536SAO12V031.5Μη αντιστροφή91.51.5222€663.61
SQUARE D 8536SBG1V03 Μίζα Μαγνητικό Μοτέρ Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Μη αντιστροφή18-----€722.70
SQUARE D 8536SBG2V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1Η484 8536SBG2V033Μη αντιστροφή1833555€810.60
SQUARE D 8536SBO2V03 Magnetic Motor Starter Nema 240v 3p 18a | AF6PEK 1H492 8536SBO2V033Μη αντιστροφή1833555€706.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SBA2V03 Magnetic Motor Starter Nema 240v 3p 18a