Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8536SAO12V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1Η475

SQUARE D 8536SAO12V03 Magnetic Motor Starter Nema 240v 3p 9a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PDU Μοντέλο: 8536SAO12V03Σταυρός: 1H475
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
€663.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC9
Πηνία πηνίου240 VAC
Βάθος4.22 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος6.77 "
Φάση HP @ 3 - 208V1.5
Φάση HP @ 3 - 230V1.5
Φάση HP @ 3 - 240V1.5
Φάση HP @ 3 - 460V2
Φάση HP @ 3 - 480V2
Φάση HP @ 3 - 575V2
Hz50/60
Μέγεθος NEMA00
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.827
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
SQUARE D 8536SAG12V03E Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74 8536SAG12V03Ε1.5Μη αντιστροφή91.51.5222-
RFQ
SQUARE D 8536SAG11V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1Η469 8536SAG11V03-Μη αντιστροφή9------
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1Η471 8536SAG12V031.5Μη αντιστροφή91.51.5222€655.29
SQUARE D 8536SBA2V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1Η478 8536SBA2V033Μη αντιστροφή1833555-
RFQ
SQUARE D 8536SBG1V03 Μίζα Μαγνητικό Μοτέρ Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Μη αντιστροφή18-----€722.70
SQUARE D 8536SBG2V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1Η484 8536SBG2V033Μη αντιστροφή1833555€810.60
SQUARE D 8536SBO2V03 Magnetic Motor Starter Nema 240v 3p 18a | AF6PEK 1H492 8536SBO2V033Μη αντιστροφή1833555€706.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SAO12V03 Magnetic Motor Starter Nema 240v 3p 9a
€663.61 /μονάδα