Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8736SAO16V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 9a | AF9FEX 2BX80

SQUARE D 8736SAO16V02S Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 120v 3p 9a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FEX Μοντέλο: 8736SAO16V02SCross Ref: 2BX80
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
€1,522.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Ενισχυτές AC9
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος5.31 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος6.91 "
Φάση HP @ 3 - 208V1.5
Φάση HP @ 3 - 230V1.5
Φάση HP @ 3 - 240V1.5
Φάση HP @ 3 - 460V2
Φάση HP @ 3 - 480V2
Φάση HP @ 3 - 575V2
Hz50/60
Μέγεθος NEMA00
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος7.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.47
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 1 - 230VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΤιμή
SQUARE D 8536SAG12V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Μη αντιστροφή91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Μη αντιστροφή18-----€657.14
SQUARE D 8536SBO2V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Μη αντιστροφή1833355€815.06
SQUARE D 8536SCO3V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Μη αντιστροφή277.57.57.51010€933.70
SQUARE D 8536SAG11V02 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1Η468 8536SAG11V021Μη αντιστροφή9-----€689.27
SQUARE D 8536SAG12V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1Η470 8536SAG12V02S-Μη αντιστροφή91.51.51.522€763.07
SQUARE D 8536SAO12V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1Η474 8536SAO12V02S-Μη αντιστροφή91.51.51.522€701.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8736SAO16V02S Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 120v 3p 9a
€1,522.93 /μονάδα