SQUARE D 8536SAG12V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73

SQUARE D 8536SAG12V02ES Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 120v 9a 3p

Στοιχείο: AF6LPA Μοντέλο: 8536SAG12V02ESΣταυρός: 19YA73

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC9
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος5.56 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος10 "
Φάση HP @ 3 - 208V1.5
Φάση HP @ 3 - 230V1.5
Φάση HP @ 3 - 240V1.5
Φάση HP @ 3 - 460V2
Φάση HP @ 3 - 480V2
Φάση HP @ 3 - 575V2
Hz50/60
Μέγεθος NEMA00
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.11
Ύψος πλοίου (cm)15.19
Μήκος πλοίου (cm)27.2
Πλάτος πλοίου (cm)14.2
Κωδικός ΕΣ8503006060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 1 - 230VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΤιμή
SQUARE D 8536SBO1V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Μη αντιστροφή18-----€638.85
SQUARE D 8536SBO2V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Μη αντιστροφή1833355€779.81
SQUARE D 8536SCO3V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Μη αντιστροφή277.57.57.51010€886.50
SQUARE D 8536SAG11V02 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1Η468 8536SAG11V021Μη αντιστροφή9-----€645.66
SQUARE D 8536SAG12V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1Η470 8536SAG12V02S-Μη αντιστροφή91.51.51.522€670.03
SQUARE D 8536SAO12V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1Η474 8536SAO12V02S-Μη αντιστροφή91.51.51.522€610.74
SQUARE D 8536SBA2V02S Magnetic Motor Starter Nema 120v 3p 18a | AF6PDW 1H477 8536SBA2V02S-Μη αντιστροφή1833355€915.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SAG12V02ES Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 120v 9a 3p