SQUARE D 8536SEG1V03 Μίζα Μαγνητικό Μοτέρ Nema 240v 3p 90a | AF6PGT 1H536

SQUARE D 8536SEG1V03 Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 240v 3p 90a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PGT Μοντέλο: 8536SEG1V03Σταυρός: 1H536

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,893.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC90
Πηνία πηνίου240 VAC
Βάθος8.38 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος21.81 "
Φάση HP @ 3 - 208V25
Φάση HP @ 3 - 230V30
Φάση HP @ 3 - 240V30
Φάση HP @ 3 - 460V50
Φάση HP @ 3 - 480V50
Φάση HP @ 3 - 575V50
Hz50/60
Μέγεθος NEMA3
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος11.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.8625
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)56.39
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 208VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή
SQUARE D 8536SAG12V03E Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74 8536SAG12V03Ε1.5Μη αντιστροφή91.51.5222-
RFQ
SQUARE D 8536SAG11V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1Η469 8536SAG11V03-Μη αντιστροφή9------
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1Η471 8536SAG12V031.5Μη αντιστροφή91.51.5222€655.29
SQUARE D 8536SAO12V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1Η475 8536SAO12V031.5Μη αντιστροφή91.51.5222€663.61
SQUARE D 8536SBA2V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1Η478 8536SBA2V033Μη αντιστροφή1833555-
RFQ
SQUARE D 8536SBG1V03 Μίζα Μαγνητικό Μοτέρ Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Μη αντιστροφή18-----€722.70
SQUARE D 8536SBG2V03 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1Η484 8536SBG2V033Μη αντιστροφή1833555€810.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SEG1V03 Μαγνητικός Μίζας κινητήρα Nema 240v 3p 90a
€2,893.60 /μονάδα