Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8536SCO3V02S Magnetic Motor Starter, NEMA Size 1, Non-Reversing, 3 P | AF6PFY 1H513

SQUARE D 8536SCO3V02S Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, NEMA Μέγεθος 1, Χωρίς όπισθεν, 3 P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PFY Μοντέλο: 8536SCO3V02SΣταυρός: 1H513
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
€720.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC27
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος4.22 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος6.77 "
Φάση HP @ 3 - 208V7.5
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 460V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Φάση HP @ 3 - 575V10
Hz50/60
Μέγεθος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος4.53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.809
Ύψος πλοίου (cm)14.81
Μήκος πλοίου (cm)20.6
Πλάτος πλοίου (cm)11.51
Κωδικός ΕΣ8536504000

Λεπτομέρειες:

    • Μη αναστρέψιμος μαγνητικός εκκινητής τύπου S που χρησιμοποιείται για εκκίνηση και διακοπή πλήρους τάσης κινητήρων κλωβού σκίουρου εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
    • Τα θερμικά ρελέ υπερφόρτωσης τύπου κράματος διευκολύνουν την προστασία υπερφόρτωσης κινητήρα και μια επαφή κανονικά ανοικτού κυκλώματος για έλεγχο τριών καλωδίων
    • Βιδώστε τους ακροδέκτες σφιγκτήρα και τις γωνιακές επαφές για την παροχή υψηλής πίεσης επαφής με θετικό κάθισμα
    • Προστασία κατηγορίας 20
    • Η UL είναι καταχωρημένη και πιστοποιημένη με CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 1 - 230VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΤιμή
SQUARE D 8536SAG12V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Μη αντιστροφή91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Μη αντιστροφή18-----€638.85
SQUARE D 8536SBO2V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Μη αντιστροφή1833355€779.81
SQUARE D 8536SCO3V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Μη αντιστροφή277.57.57.51010€886.50
SQUARE D 8536SAG11V02 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1Η468 8536SAG11V021Μη αντιστροφή9-----€645.66
SQUARE D 8536SAG12V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1Η470 8536SAG12V02S-Μη αντιστροφή91.51.51.522€670.03
SQUARE D 8536SAO12V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1Η474 8536SAO12V02S-Μη αντιστροφή91.51.51.522€610.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SCO3V02S Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, NEMA Μέγεθος 1, Χωρίς όπισθεν, 3 P
€720.15 /μονάδα