Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8536SCG2V02 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 2p 36a | AF6PEW 1H502

SQUARE D 8536SCG2V02 Magnetic Motor Starter Nema 120v 2p 36a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PEW Μοντέλο: 8536SCG2V02Σταυρός: 1H502

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,014.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC36
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος5.56 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος10 "
Φάση HP @ 1 - 120V3
Φάση HP @ 1 - 230V5
Hz50/60
Μέγεθος NEMA1P
Αριθμός Πολωνών2
Τύπος εκκίνησηςNEMA
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2445
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8536504000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 1 - 230VΕνέργειεςΕνισχυτές ACΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 460VΦάση HP @ 3 - 480VΤιμή
SQUARE D 8536SAG12V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Μη αντιστροφή91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Μη αντιστροφή18-----€638.85
SQUARE D 8536SBO2V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Μη αντιστροφή1833355€779.81
SQUARE D 8536SCO3V02ES Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Μη αντιστροφή277.57.57.51010€886.50
SQUARE D 8536SAG11V02 Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1Η468 8536SAG11V021Μη αντιστροφή9-----€645.66
SQUARE D 8536SAG12V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1Η470 8536SAG12V02S-Μη αντιστροφή91.51.51.522€670.03
SQUARE D 8536SAO12V02S Μαγνητικός κινητήρας εκκινητής Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1Η474 8536SAO12V02S-Μη αντιστροφή91.51.51.522€610.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8536SCG2V02 Magnetic Motor Starter Nema 120v 2p 36a
€1,014.92 /μονάδα