Εκτίμηση τάσης AC: Δεν εφαρμόζεται , ενισχυτές AC: 30 , Υλικό σώματος: Θερμοπλαστικός , Χρώμα: Μαύρη , Αξιολόγηση τάσης DC: 32 VDC , Βάθος: 0.4 " , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Ανοικτό , Μήκος ασφάλειας: 1.6 " , Μέγεθος ασφάλειας: 3/4 "x 3/4" x 13/64 " , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: ATC , Τύπος ασφάλειας: Αυτοκίνητο , Ασφάλεια UL Class: H , Μέγιστη. Ενισχυτές: 30 , Μέγιστη. Τάση: 32 VDC , Mfr. Σειρά: Bussmann 15600 , Στυλ τοποθέτησης: Στη γραμμή , Τύπος τοποθέτησης: Bolt-Down , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Υποδοχή ασφαλειών , Μέγεθος καλωδίου: 16 έως 12 AWG (έξοδος), 6 έως 4 AWG (είσοδος)