Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 15600-04-20 Πλαίσιο ασφαλειών ATC 4 Πόλο | AE8CBE 6CJE8

BUSSMANN 15600-04-20 Πίνακας ασφαλειών ATC 4 πόλος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8CBE Μοντέλο: 15600-04-20Cross Ref: 6CJE8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης ACΔεν εφαρμόζεται
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC30
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΣύρμα
Εκτίμηση τάσης DC32 VDC
Βάθος0.4 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Μήκος ασφάλειας1.6 "
Κατηγορία Fuse ULH
Ύψος0.8 "
Μήκος1.6 "
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση32 VDC
Στυλ συναρμολόγησηςΣτη γραμμή
Αριθμός Πολωνών4
Πλάτος1.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8537109050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο πίνακας ασφαλειών Bussmann 15600-04-20 χρησιμεύει ως κεντρικό σημείο διανομής για τις ασφάλειες, διασφαλίζοντας προστασία από υπερένταση και διαχείριση ηλεκτρικού κυκλώματος, βελτιώνοντας την ασφάλεια και αποτρέποντας τη ζημιά στον εξοπλισμό και την καλωδίωση.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το πάνελ ασφαλειών Bussmann διαθέτει θερμοπλαστικό σώμα για αυξημένη αντοχή και αντοχή στους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
  • Έχει ονομαστική τάση 32VDC και μπορεί να χειριστεί μέγιστο ρεύμα 30Α.
  • Αυτός ο πίνακας ασφαλειών συνοδεύεται από σύρμα για ασφαλείς ηλεκτρικές συνδέσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο χαλαρών συνδέσεων και ηλεκτρικών βλαβών.
  • Επιπλέον διαθέτει συμπαγές βάθος 0.4 ιντσών για εγκατάσταση σε στενούς χώρους.
  • Αυτός ο πίνακας ασφαλειών προσφέρει ενσωματωμένη τοποθέτηση για εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα κυκλώματα, βελτιώνοντας την ευελιξία εγκατάστασης.
  • Προσφέρει σχεδιασμό ανοιχτού μπλοκ ασφαλειών για απλοποιημένη αντικατάσταση ασφαλειών κατά τη συντήρηση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Bussmann Ασφάλειες αυτοκινήτου σειράς ATC: Χρησιμοποιούνται σε UPS, συστήματα διαχείρισης ενέργειας, αυτοκίνητα και RV. Αυτές οι ασφάλειες στεγάζονται και προστατεύονται με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον πίνακα ασφαλειών 15600-04-20 της μάρκας για ηλεκτρικές εφαρμογές. Αποτρέπουν τα στοιχεία κυκλώματος από υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να αντικαταστήσετε μια καμένη ασφάλεια Bussmann JKS-20;

A. Για να αντικαταστήσετε μια καμένη ασφάλεια, αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας και ανοίξτε τη θήκη ασφαλειών. Αφαιρέστε την καμένη ασφάλεια και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη νέα ασφάλεια Bussmann JKS-20 για να συνεχιστεί η λειτουργία του συστήματος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςCurrent RatingΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
Πλαίσιο ασφαλειών BUSSMANN 15600-06-20 | AA9NUQ 1EF25 15600-06-20Γρήγορη σύνδεση-0.72 "0.77 "6-0.2 "€48.17
BUSSMANN 15600-08-20 Πίνακας ασφαλειών, 8 πόλος, λεπίδα ATC | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Γρήγορη σύνδεση0-30A0.8 "3.09 "832V DC3.37 "€95.29
BUSSMANN 15600-10-20 Πίνακας ασφαλειών, 10 Pole, ATC Blade | AE8CBG 6CJF1 15600-10-20Γρήγορη σύνδεση0-30A0.8 "3.75 "1032V DC3.37 "€122.68
BUSSMANN 15600-12-20 Fuse Panel, 12 Pole, 30 A, 600 V, Black | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 Πόλο600V-€69.53
BUSSMANN 15600-10-21 Fuse Panel, 10 Pole, 30 A, 600 V, Black | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 Πόλο600V-€69.95
BUSSMANN 15600-12-21 Fuse Panel, 12 Pole, 30 A, 600 V, Black | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 Πόλο600V-€80.56
BUSSMANN 15600-04-21 Πίνακας Ασφαλειών, 4 Πόλος, Μαύρο | BC9BBQ 15600-04-21-30A--4 Πόλο--€49.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 15600-04-20 Πίνακας ασφαλειών ATC 4 πόλος
€70.84 /μονάδα