Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8501CO7V24 Ρελέ ανοικτής ισχύος 30A 240VAC DPST | AF9FTA 2DR78

SQUARE D 8501CO7V24 Ανοιχτό ρελέ τροφοδοσίας 30A 240VAC DPST

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9FTA Μοντέλο: 8501CO7V24Cross Ref: 2DR78
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
€130.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοίξτε το ρελέ ισχύος
Βαθμολογία πηνίων10.0VA, 2.0W
Πηνία πηνίου240 VAC
Αξιολόγηση ενισχυτή επαφής (επαγωγικό)Δεν έχει αξιολογηθεί
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)40Α @ 277 VAC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST-ΟΧΙ
Υλικό επαφήςΟξείδιο του κασσίτερου αργύρου
Διαστάσεις1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό σφιγκτήρα
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
HP @ 120V2
HP @ 240V2
Hz50/60
ΒάσηΠίνακας
Αριθμός Πολωνών2
Καρφίτσες6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΦόρμα ΕπικοινωνίαςΔιαστάσειςHP @ 120VHP @ 240VΑριθμός ΠολωνώνΚαρφίτσεςΤιμή
SQUARE D 8501CDO21V60 Ανοιχτό ρελέ ισχύος 30A 110VDC SPST | AF9FRR 2DR44 8501CDO21V60110 VDCSPST-ΟΧΙ1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "DΔεν έχει αξιολογηθείΔεν έχει αξιολογηθεί14€195.16
SQUARE D 8501CO15V20 Ρελέ ανοικτής ισχύος 30A 120VAC SPDT | AF9FRT 2DR55 8501CO15V20120 VACSPDT2.06 "H, 2.50" W, 2.49 "D2215€160.09
SQUARE D 8501CO16V20 Ανοιχτό ρελέ ισχύος 30A 120VAC DPDT | AF9FRU 2DR61 8501CO16V20120 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D2228€113.46
SQUARE D 8501CO16V29 Ρελέ ανοικτής ισχύος 30A 480VAC DPDT | AF9FRV 2DR63 8501CO16V29480 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D2228€179.64
SQUARE D 8501CO6V04 Ρελέ ανοικτής ισχύος 40A 277VAC SPST | AF9FRW 2DR67 8501CO6V04277 VACSPST-ΟΧΙ1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214€85.09
SQUARE D 8501CO6V20 Ανοιχτό ρελέ ισχύος 30A 120VAC SPST | AF9FRX 2DR70 8501CO6V20120 VACSPST-ΟΧΙ1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214€46.19
SQUARE D 8501CO6V29 Ρελέ ανοικτής ισχύος 30A 480VAC SPST | AF9FRY 2DR72 8501CO6V29480 VACSPST-ΟΧΙ1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214€46.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8501CO7V24 Ανοιχτό ρελέ τροφοδοσίας 30A 240VAC DPST
€130.88 /μονάδα