SQUARE D 7T145HDIT Transformer In480v Delta Out460 Y 7.5kva | AF9FKV 2CN79

SQUARE D 7T145HDIT Transformer In480v Delta Out460 Y 7.5kva

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9FKV Μοντέλο: 7T145HDITΣταυρός: 2CN79

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,264.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής απομόνωσης κίνησης
ΧρώμαΓκρί
Βάθος16 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 2
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Ύψος27 "
Hz60
Τάση Εισόδου480 VAC
Εκτίμηση IP12
ΒάσηΌροφος
Τάση εξόδου460 VAC Wye/265 VAC
Θερμ. Αύξηση150 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA7.5kVA
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.11
Ύψος πλοίου (cm)38.35
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ8504210040

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 7T145HDIT Transformer In480v Delta Out460 Y 7.5kva
€8,264.31 /μονάδα