Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο SQUARE D 2510MBW12 Μίζα κινητήρα 0.16A 600V | AH2NKF 2BW21

SQUARE D 2510MBW12 Χειροκίνητη Μίζα κινητήρα 0.16A 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NKF Μοντέλο: 2510MBW12Cross Ref: 2BW21

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€999.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕγχειρίδιο εκκίνησης κινητήρα
Ενισχυτές AC18
Βάθος5.75 "
Ύψος10.75 "
HP @ 3 Phase - 460-575V5
Φάση HP @ 3 - 480V5
Φάση HP @ 3 - 575V5
Μέγ. Τάση600 VAC
Μέγεθος NEMAM-0
Αριθμός Πολωνών3
ΧειριστήςPush Button
Πιλοτικό ΦωςΟχι
Πλάτος5.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.438
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)29.01
Πλάτος πλοίου (cm)17.3
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 4, 4X
    • HP @ 3 Phase - 240V: 3
    • Αριθμός απαιτούμενων θερμικών: 3
    • Κωδικός θερμικής μονάδας: M2
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ρελέ θερμικής υπερφόρτωσης κατηγορίας 10 περιβάλλοντος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγ. ΤάσηΕνισχυτές ACΒάθοςΜέγεθος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΠιλοτικό ΦωςΠλάτοςΎψοςΤιμή
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG1 Starter Motor 16A 600V | AG9GBZ 1Η385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Οχι4.25 "2.75 "€73.49
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG1P Motor Starter 2.5A 600V | AG9GCA 1Η386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Κόκκινο: Ενεργό4.25 "2.75 "€169.32
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG2 Motor Starter 2.5 έως 4A 600V | AG9GCB 1Η387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Οχι4.25 "2.75 "€171.77
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG2P Motor Starter 4 to 6.3A 600V | AG9GCC 1Η388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Κόκκινο: Ενεργό4.25 "2.75 "€199.35
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG5 Motor Starter 10A 600V 3P | AG9GCD 1Η389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Οχι4.25 "2.88 "€136.49
SQUARE D 2510FG6 Manual Motor Starter 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Οχι4.25 "2.88 "€196.81
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FO1 Motor Starter 13 έως 18A 600V | AG9GCF 1Η392 2510 FO1600 VAC161.59 "-1Οχι1.69 "4.12 "€116.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 2510MBW12 Χειροκίνητη Μίζα κινητήρα 0.16A 600V
€999.03 /μονάδα