Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG2 Motor Starter 2.5 έως 4A 600V | AG9GCB 1Η387

SQUARE D 2510FG2 Χειροκίνητος Μίζα κινητήρα 2.5 έως 4A 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GCB Μοντέλο: 2510FG2Σταυρός: 1H387

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€171.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕγχειρίδιο εκκίνησης κινητήρα
Ενισχυτές AC16
Βάθος2.44 "
Ύψος2.75 "
Φάση HP @ 1 - 120V1
Φάση HP @ 1 - 230V1
HP @ 115VDC3/4
HP @ 230VDC3/4
Μέγ. Τάση600 VAC
Αριθμός Πολωνών2
ΧειριστήςΕναλλαγή
Πιλοτικό ΦωςΟχι
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 1
    • Αριθμός απαιτούμενων θερμικών: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγ. ΤάσηΕνισχυτές ACΒάθοςΜέγεθος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΠιλοτικό ΦωςΠλάτοςΎψοςΤιμή
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG1 Starter Motor 16A 600V | AG9GBZ 1Η385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Οχι4.25 "2.75 "€73.49
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG1P Motor Starter 2.5A 600V | AG9GCA 1Η386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Κόκκινο: Ενεργό4.25 "2.75 "€169.32
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG2P Motor Starter 4 to 6.3A 600V | AG9GCC 1Η388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Κόκκινο: Ενεργό4.25 "2.75 "€199.35
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG5 Motor Starter 10A 600V 3P | AG9GCD 1Η389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Οχι4.25 "2.88 "€136.49
SQUARE D 2510FG6 Manual Motor Starter 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Οχι4.25 "2.88 "€196.81
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FO1 Motor Starter 13 έως 18A 600V | AG9GCF 1Η392 2510 FO1600 VAC161.59 "-1Οχι1.69 "4.12 "€116.33
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FO2 Motor Starter 16A 600V | AG9GCG 1Η393 2510 FO2600 VAC161.59 "-2Οχι1.69 "4.12 "€193.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 2510FG2 Χειροκίνητος Μίζα κινητήρα 2.5 έως 4A 600V
€171.77 /μονάδα