Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FR1 Motor Starter 20 έως 25A 600V | AG9GCH 1Η394

SQUARE D 2510FR1 Χειροκίνητος Μίζα κινητήρα 20 έως 25Α 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GCH Μοντέλο: 2510FR1Σταυρός: 1H394

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€245.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕγχειρίδιο εκκίνησης κινητήρα
Ενισχυτές AC16
Βάθος3.94 "
Ύψος4.38 "
Φάση HP @ 1 - 120V1
Φάση HP @ 1 - 230V1
Μέγ. Τάση600 VAC
Αριθμός Πολωνών1
ΧειριστήςΚουνιστή πολυθρόνα
Πιλοτικό ΦωςΟχι
Πλάτος6.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)12.4
Μήκος πλοίου (cm)18.01
Πλάτος πλοίου (cm)14.2
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 7, 9
    • Αριθμός απαιτούμενων θερμικών: 1
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χειριστήριο Lock-Off

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγ. ΤάσηΕνισχυτές ACΒάθοςΜέγεθος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΠιλοτικό ΦωςΠλάτοςΎψοςΤιμή
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG1 Starter Motor 16A 600V | AG9GBZ 1Η385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Οχι4.25 "2.75 "€73.49
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG1P Motor Starter 2.5A 600V | AG9GCA 1Η386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Κόκκινο: Ενεργό4.25 "2.75 "€169.32
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG2 Motor Starter 2.5 έως 4A 600V | AG9GCB 1Η387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Οχι4.25 "2.75 "€171.77
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG2P Motor Starter 4 to 6.3A 600V | AG9GCC 1Η388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Κόκκινο: Ενεργό4.25 "2.75 "€199.35
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FG5 Motor Starter 10A 600V 3P | AG9GCD 1Η389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Οχι4.25 "2.88 "€136.49
SQUARE D 2510FG6 Manual Motor Starter 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Οχι4.25 "2.88 "€196.81
Εγχειρίδιο SQUARE D 2510FO1 Motor Starter 13 έως 18A 600V | AG9GCF 1Η392 2510 FO1600 VAC161.59 "-1Οχι1.69 "4.12 "€116.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 2510FR1 Χειροκίνητος Μίζα κινητήρα 20 έως 25Α 600V
€245.90 /μονάδα