SPENCE

Για περισσότερα από 100 χρόνια, η Spence Engineering Company, Inc. παρέχει προϊόντα και λύσεις ελέγχου ατμού και υγρών υψηλής ποιότητας για HVAC και βιομηχανική αγορά. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλικά

Αεριολογία

Όργανα Ελέγχου

HVAC και Ψύξη

συγκόλληση

Υδραυλικά Φίλτρα

Βαλβίδες ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίαςΠροβολή όλων

  • Ρυθμιστές πίεσης

    Ρυθμιστές άμεσης δράσης και χειριστή ιδανικοί για χρήση σε συστήματα τηλεθέρμανσης και σταθμούς μείωσης μονού / παράλληλου σταδίου για τον έλεγχο της πίεσης εντός του εύρους 3 - 150 psi. Δυνατότητα κατασκευής χωρίς συσκευασία για την εξάλειψη διαρροών και φθοράς στελέχους και διόδων ατμού με διάφραγμα για εύκολο έλεγχο

  • Βαλβίδες εξαερισμού

    Αυτόματες βαλβίδες εξαερισμού 304 SS σχεδιασμένες για την εξάλειψη των θυλάκων αέρα από τα συστήματα διανομής ατμού και νερού. Μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες μεταξύ 33 και 240 βαθμών F

Εξαρτήματα σωλήνων και συνδέσμωνΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα Μαύρου Σωλήνα

    Περιλαμβάνει γωνίες αποστράγγισης που έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή και την αποστράγγιση του συμπυκνώματος από τους σωλήνες ανύψωσης ατμού των καλοριφέρ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σωλήνες FNPT μεγέθη που κυμαίνονται από 1 έως 4 ίντσες

Οι βαλβίδες ελέγχου ροήςΠροβολή όλων

  • Πνευματικές βαλβίδες ελέγχου σφαιρών

    Βαλβίδες επιστροφής ελατηρίου κατάλληλες για χρήση σε μηχανήματα πλυσίματος μπουκαλιών, δεξαμενές επιμετάλλωσης και επαγωγικοί κλίβανοι. Διαθέστε έναν συμπαγή ενεργοποιητή υψηλής ώθησης για να τοποθετήσετε θετικά το βύσμα σε απόκριση στο σήμα ελέγχου και έναν κοχλιωμένο σύνδεσμο διαφράγματος για στεγανότητα υψηλής πίεσης

Σχετικά με τον SPENCE

Η εκτεταμένη σειρά προϊόντων της μάρκας περιλαμβάνει βαλβίδες ελέγχου, βαλβίδες άμεσης λειτουργίας, ρυθμιστές, ανακουφιστικές βαλβίδες ασφαλείας, φίλτρα, ειδικές σωληνώσεις, καταστολείς θορύβου, μονωτικά μανδύα και υπερθερμαντήρες. Σειρά Spence D50 βαλβίδες μείωσης πίεσης είναι αυτοενεργούμενες βαλβίδες ελέγχου, σχεδιασμένες για χρήση στις βιομηχανίες νερού, ατμού, πετρελαίου και αερίου για τη μείωση τυχόν υπερβολικής πίεσης σε ένα σύστημα. Αυτές οι μονάδες ρυθμίζουν αυτόματα το άνοιγμα της βαλβίδας και ρυθμίζουν την πίεση για να τη διατηρούν σταθερή κατά τη διάρκεια της διακύμανσης της πίεσης. Είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο και έχουν μέγιστη πίεση και θερμοκρασία 200 psig και 400 βαθμούς F, αντίστοιχα. Της μάρκας βαλβίδες ελέγχου παρέχουν μεγάλη χωρητικότητα ροής και έλεγχο υψηλής πίεσης σε συστήματα HVAC, αγωγούς θέρμανσης, επαγωγικούς κλιβάνους, εναλλάκτες θερμότητας και δεξαμενές επιμετάλλωσης.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN Spence Valves διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Vulcan Hart και Watts για αντλίες. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα ισοδύναμα προϊόντα Spence.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Spence κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, τα είδη της μάρκας παραδίδονται με ταχυμεταφορική και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα SPENCE

Βαλβίδα τύπου Ε

Οι βαλβίδες Spence Type E λειτουργούν πιλοτικά και έχουν μονοθέσια σχεδίαση με συμπαγή κατασκευή, ισορροπημένο μέταλλο, εύκαμπτα διαφράγματα και το κύριο ελατήριο για αυτόματη διακοπή της ροής υγρού ή αερίου σε καθορισμένο σημείο πίεσης, διατηρώντας ασφαλή επίπεδα πίεσης. Διαθέτουν θύρα εξαέρωσης 4Α που περιορίζει τη ροή και την πίεση που είναι ενσωματωμένα κάτω από το διάφραγμα και μια παράκαμψη τριών βαλβίδων για διευκόλυνση της επιθεώρησης χωρίς διακοπή των υπηρεσιών. Ο πιλότος μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές της κύριας βαλβίδας χρησιμοποιώντας μια θηλή και σύνδεσμο 1/4 ίντσας (παρέχεται με το συγκρότημα) που συνδέει εύκολα το θάλαμο διαφράγματος στο επιθυμητό σημείο ελέγχου πίεσης. Είναι ικανά να αντέξουν μέγιστη πίεση και θερμοκρασία 600 psig και 600 βαθμούς F, αντίστοιχα.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε τι χρησιμεύουν τα θερμοπηγάδια;

Τα θερμοπηγάδια έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν αισθητήρες θερμοκρασίας όπως θερμοστοιχεία, θερμίστορ και διμεταλλικά θερμόμετρα από υπερβολική πίεση, ταχύτητα και διάβρωση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εποξειδικής επίστρωσης;

Η εποξειδική επίστρωση αποτελείται από εποξειδική ρητίνη και σκληρυντικό πολυαμίνης. Χρησιμοποιείται στη μεταλλική επιφάνεια για να αποτρέψει τη διάβρωση του υλικού και να παρέχει αντοχή σε κραδασμούς. Είναι εύκολο να καθαριστεί και να συντηρηθεί.

Τι είναι μια βαλβίδα ελέγχου θερμοκρασίας;

Μια βαλβίδα ελέγχου θερμοκρασίας διασφαλίζει ότι η υπερβολική θερμότητα δεν οδηγεί σε διαρροή ή άλλη ζημιά. Μειώνει τη συντήρηση και επίσης εξαλείφει την πιθανότητα τραυματισμού λόγω διαρροών ατμού.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά