Το SpeedClean CJ-125 είναι ένα φορητό σύστημα καθαρισμού πηνίων HVAC σχεδιασμένο για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό των πηνίων συμπυκνωτή και εξατμιστή χωρίς να καταστρέφονται τα ευαίσθητα πτερύγια. Είναι ιδανικό για εφαρμογές σε μονάδες AC στον τελευταίο όροφο, μονάδες PTAC και μονάδες εναλλασσόμενου ρεύματος πύργων κυψελοειδούς μετάδοσης.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτό το SpeedClean CoilJet διαθέτει ισχυρό σπρέι 125 psi, αντλία διαφράγματος θετικής μετατόπισης, ενσωματωμένη δεξαμενή νερού και χημικών και επαναφορτιζόμενη μπαταρία VRLA 12 V.
- Ένα ισχυρό σπρέι 125 psi θα καθαρίσει αποτελεσματικά τα υπολείμματα του πηνίου και τη βρωμιά και από τις δύο πλευρές των πηνίων του συμπυκνωτή και του εξατμιστή.
- Η ταχύτητα ροής 0.6 γαλονιών ανά λεπτό δεν θα υπερχειλίσει τη γραμμή συμπυκνώματος του πηνίου εξατμιστή AC εσωτερικού χώρου.
- Παρέχεται με προαιρετικό ραβδί ψεκασμού για εύκολο καθάρισμα από βρωμιά και υπολείμματα από το εσωτερικό των πηνίων.
- Η ενσωματωμένη δεξαμενή μπορεί να χωρέσει έως και 0.43 και 3.37 γαλόνια χημικής ουσίας και νερού, αντίστοιχα.
- Οι ξεχωριστές δεξαμενές νερού και καθαριστικού του σκάφους εξαλείφουν την ανάγκη για σύρσιμο εύκαμπτων σωλήνων ή ογκώδεις ψεκαστήρες αντλιών για τον καθαρισμό των πηνίων.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πόσο καιρό πριν μπορώ να ενεργοποιήσω το AC μετά τον καθαρισμό του πηνίου;
A. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό. Αφού καθαρίσετε τα πηνία, περιμένετε 30 έως 60 λεπτά πριν ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
Ε. Είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του πηνίου HVAC;
Α. Όποιο πρόγραμμα κι αν επιλέξετε για τον εξοπλισμό σας, το να διατηρείτε τα πηνία σας καθαρά είναι κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία των συστημάτων σας για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης και της συνολικής άνεσης των ενοίκων του κτιρίου.
Ε. Πόσο συχνά χρειάζεται να καθαρίζονται τα πηνία HVAC;
Α. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αρκεί να καθαρίζετε τα πηνία σας μία φορά το χρόνο ως μέρος μιας εποχιακής ρύθμισης. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τη θέση της μονάδας σας. Εάν ζείτε σε μια μεγάλη πόλη με πολλή ρύπανση, θα πρέπει να καθαρίζετε τα πηνία δύο φορές το χρόνο.
Ε. Θα βλάψει το SpeedClean CJ-125 τα πηνία μου;
A. Το CoilJet χρησιμοποιείται ειδικά για τον καθαρισμό των ευαίσθητων πτερυγίων χωρίς να τα καταστρέφει. Αυτό το επιτυγχάνει σχηματίζοντας ένα ξεχωριστό σχέδιο ψεκασμού που δεν ξεπερνά ποτέ τα 100 PSI. Η ζημιά του πηνίου μπορεί να ξεκινήσει από 125 psi, ανάλογα με το εύρος των πτερυγίων και τη γωνία του ψεκασμού.