SPEEDCLEAN

Για περισσότερα από 40 χρόνια, η SpeedClean, με έδρα το Stamford, Connecticut, ΗΠΑ, κατασκευάζει καινοτόμα εργαλεία καθαρισμού για τη συντήρηση συστημάτων HVAC. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

HVAC και Ψύξη

Εργαλεία Χειρός

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Υδραυλικά

Ασφάλεια

Καθάρισμα

Σφραγιστικά κόλλας και ταινία

συγκόλληση

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Λίπανση

HVAC και Ψύξη Φίλτρα

Ψύξη A / CΠροβολή όλων

  • A / C Ref Cleaners και Scale Removers

    Τα καθαριστικά συμπυκνωτή SpeedyFoam διαθέτουν αφρό μικροφυσαλίδων για την απομάκρυνση βρωμιάς, λαδιού, σκουριάς και γράσου από εξατμιστές, ψυκτικά πηνία, ψεκαστήρες αντλιών και φίλτρα αέρα. Ασφαλές για χρήση σε επικαλυμμένα & μη επικαλυμμένα πηνία, καθώς και σε επιφάνειες αλουμινίου

  • Εξοπλισμός καθαρισμού σωλήνων και πηνίων

    Φορητά συστήματα καθαρισμού πηνίων, σωλήνες επέκτασης & εξόδου και καθαριστικά σωλήνων εναλλάκτη θερμότητας ιδανικά για τον καθαρισμό πηνίων εξατμιστή & συμπυκνωτή / ανεμιστήρες / σωλήνες ή για τη συντήρηση εναλλακτών θερμότητας κελύφους. Δυνατότητα χειρισμού πιέσεων έως 400 psi

  • Αξεσουάρ εξοπλισμού καθαρισμού σωλήνων και πηνίων

    Περιλαμβάνει ράβδους ψεκασμού, εύκαμπτους άξονες, διαχωριστικά κιτ, ακροφύσια, νάιλον βούρτσες, μπαταρίες, βελόνες, προσαρμογείς και εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλους για τον καθαρισμό σωλήνων και πηνίων εξοπλισμού HVAC

Σχετικά με το SPEEDCLEAN

Η σειρά προϊόντων SpeedClean περιλαμβάνει καθαριστικά σωλήνων και πηνίων, χειροκίνητα καθαριστικά αποχέτευσης, εξαρτήματα και αξεσουάρ ηλεκτρικής σκούπας, συστήματα αφαλάτωσης, ταινίες μεμβράνης, κιτ εργαλείων σύσφιξης, ταινίες χημικών δοκιμών, λιπαντικά, καθαριστικά συμπυκνωτή και ανταλλακτικές μπαταρίες. Της μάρκας καθαριστικά συμπυκνωτών χρησιμοποιούνται ευρέως για την αφαίρεση λίπους, λαδιού και σκουριάς από φίλτρα αέρα, πηνία συμπυκνωτή και πηνία εξατμιστή. Της μάρκας συστήματα καθαρισμού σωλήνων είναι ιδανικά για τον καθαρισμό υπολειμμάτων και βρωμιάς από δυσπρόσιτες περιοχές συμπυκνωτών, πηνίων εξατμιστή, μονάδων AC στον τελευταίο όροφο, μικροκαναλιών και ηλιακών συλλεκτών. Αυτές οι φορητές μονάδες χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 12V / 110V για χειρισμό πιέσεων εργασίας έως 170 PSI.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα SpeedClean MPN διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στα αντίστοιχα μοντέλα Lab Safety Supply και NU-Calgon. Έτσι, αν ψάχνετε για εξοπλισμό συντήρησης SpeedClean HVAC που είναι είτε ξεπερασμένος είτε εκτός αποθέματος, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα SpeedClean κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη SpeedClean παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να φορτίσετε το σύστημα καθαρισμού SpeedClean CoilJet HVAC στα οχήματα;

Η μάρκα 8944 φορτιστής προσαρμογέα οχήματος χρησιμοποιείται για τη φόρτιση συστημάτων καθαρισμού CoilJet HVAC. Είναι σε θέση να παρέχει έξοδο αυτόματης ανίχνευσης 110 / 220 V σε τροφοδοσία εισόδου 3Α και 12 VDC.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζονται τα πηνία HVAC;

Η συχνότητα με την οποία πρέπει να καθαρίζονται τα πηνία καθορίζεται από παράγοντες, όπως το περιβάλλον, η χρήση του συστήματος και το ιστορικό συντήρησης. Γενικά, τα πηνία HVAC θα πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να διατηρηθεί η απόδοση και να αποφευχθούν πιθανές ζημιές.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τα χειροκίνητα καθαριστικά αποχέτευσης SpeedClean;

Τα χειροκίνητα καθαριστικά αποχέτευσης της μάρκας είναι ιδανικά για την αφαίρεση βουλωμάτων και συσσωρεύσεων από τις γραμμές αποχέτευσης σε συστήματα HVAC. Για να χρησιμοποιήσετε τα χειροκίνητα καθαριστικά αποχέτευσης, τοποθετήστε το εργαλείο στη γραμμή αποστράγγισης και περιστρέψτε το με το χέρι για να σπάσει και να αφαιρεθεί το φράξιμο.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά