Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YAZ3 Air Cylinder Double Acting 8.75 Inch Μήκος | AE7GBW

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YAZ3 διπλής δράσης μήκους 8.75 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GBW Μοντέλο: 5YAZ3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€452.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.1.125 "
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω149 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΤοποθετήστεΚάτω πάτημα
Συνολικό μήκος8.75 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 16 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα5"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.79
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VEA8 Κύλινδρος αέρα Nfpa 8.75 ίντσες Μήκος αλουμίνιο | AE6VHW 5VEA88.75 "5"€344.54
SPEEDAIRE 5VEA9 Air Cylinder Double Acting 9.75 Inch Μήκος | AE6VHX 5VEA99.75 "6"€403.92
SPEEDAIRE 5VEC1 Air Cylinder Double Acting 11.75 Inch Μήκος | AE6VHY 5VEC111.75 "8"€403.92
SPEEDAIRE 5YAY9 Κύλινδρος αέρα Διπλός μήκους 4.75 ίντσες Μήκος | AE7GBT 5 ΗΥ94.75 "1"€452.26
SPEEDAIRE 5YAZ1 Air Cylinder Double Acting 6.75 Inch Μήκος | AE7GBU 5ΥΑΖ16.75 "3"€452.26
SPEEDAIRE 5YAZ2 Air Cylinder Double Acting 7.75 Inch Μήκος | AE7GBV 5ΥΑΖ27.75 "4"€452.26
SPEEDAIRE 5YAZ4 Air Cylinder Double Acting 9.75 Inch Μήκος | AE7GBX 5ΥΑΖ49.75 "6"€497.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YAZ3 διπλής δράσης μήκους 8.75 ιντσών
€452.26 /μονάδα