Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5VKW4 Rod Clevis με Pin 1-1 / 8 Inch Αλουμίνιο | AE6VXF

SPEEDAIRE 5VKW4 Ράβδος Clevis Με Πείρο 1-1/8 Inch Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6VXF Μοντέλο: 5VKW4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥλικό τοποθέτησης κυλίνδρων
Μπόρε Ντιά.1-1 / 8 "
ταιριάζει1.125 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ΤοποθετήστεΡοντ Κλίβις
Συνολικό μήκος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8412909025
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ταιριάζειΤιμή
SPEEDAIRE 5VKW2 Rod Clevis με Pin 1-1 / 16 Inch Αλουμίνιο | AE6VXD 5VKW21-1 / 16 "1-1 / 16 "€7.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5VKW4 Ράβδος Clevis Με Πείρο 1-1/8 Inch Αλουμίνιο
€7.59 /μονάδα