A B Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 4C557 , CFM @ 0.375-In. SP: 1951 , CFM @ 0.500-In. SP: 1265 , Διάσταση Α: 20 " , Διάσταση Δ: 16-1 / 2 " , Φίμπεργκλας Τοίχου Αρ. 5C212 , Πλάτος φλάντζας: 1" , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Υλικό πλαισίου: Γαλβανιζέ , Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.: 1C743 , Υλικό φύλαξης: Ατσάλι , Υψος: 20 " , Hz: 60 , Inside Dia.: 16-7 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός αέρας , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Θέση τοποθέτησης: Κάθετος , Αριθμός λεπίδων: 3 , Έξω Διά.: 20 " , Φάση: 1 , Διάμετρος προπέλας: 16 " , Υλικό έλικας: Αλουμίνιο , Venturi Clearance Dia.: 16-7 / 16 " , Βάθος Venturi: 2-3 / 4 " , Πλάτος: 20 " , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας κίνησης W/ προφυλακτήρες εισαγωγής, λεπίδα 16 ιντσών
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton αφαιρούν οσμές, υγρασία και αναθυμιάσεις από το εσωτερικό προς το εξωτερικό ενός εξαερισμού σε αποθήκες και γραφεία. Έχουν γαλβανισμένη κατασκευή από χάλυβα με έλικες αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμούς F. Αυτοί οι ανεμιστήρες είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε ο κινητήρας να συνδέεται απευθείας με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση. Διαθέτουν προστατευτικά εισαγωγής που εμποδίζουν μεγάλα εμπόδια ή υπολείμματα να μπουν στα πτερύγια του ανεμιστήρα. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν επιλογή ελέγχου ταχύτητας για τον έλεγχο της ταχύτητας των ανεμιστήρων εξάτμισης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες εξάτμισης, που διατίθενται σε ταχύτητες κινητήρα 1650 και 1750 σ.α.λ.