DAYTON 10D964 Εξατμιστήρας, 16 ιντσών, 2883 cfm, Μόνωση κινητήρα κατηγορίας B | AA2CTM

DAYTON 10D964 ανεμιστήρας εξάτμισης, 16 ιντσών, 2883 cfm, μόνωση κινητήρα κατηγορίας Β

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CTM Μοντέλο: 10D964

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€799.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C557
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2847
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2591
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2314
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1951
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1265
Διάσταση A20 "
Διάσταση Β7"
Διάσταση C3-1 / 4 "
Διάσταση D16-1 / 2 "
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C212
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο3.1/1.6
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C743
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος20 "
Hz60
Μέσα Dia.16-7 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος10-1 / 4 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.20 "
Φάση1
Έλικα Dia.16 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft15.6
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft16.2
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΆμεση οδήγηση βαρέως τύπου
Venturi Clearance Dia.16-7 / 16 "
Βάθος Βεντούρι2-3 / 4 "
Τάση115/230
Watts186
Πλάτος20 "
Φινίρισμα Wire GuardΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.3525
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)51.82
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ιδανικό για εξάντληση τεράστιων όγκων αέρα σε υψηλές πιέσεις από χυτήρια, εργοστάσια, εργαστήρια και παρόμοια βιομηχανικά περιβάλλοντα
    • Εξοπλισμένο με πλήρως κλειστό κινητήρα air-over για παροχή ψύξης σε χώρους όπου ο κινητήρας βρίσκεται στο ρεύμα αέρα
    • Έρχεται με επίχρυσο προστατευτικό φινίρισμα για να εξασφαλίσει αντοχή στη διάβρωση
    • UL / cUL Λίστα και συμβατό με AMCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΈλεγχος ταχύτηταςΤιμή
DAYTON 10D956 Εξατμιστήρας, 115 VAC, 1650 RPM, Μόνωση κινητήρα κατηγορίας B | AA2CTE 10D9564-7 / 16 "Μανίκι12011/20155012.013.648C172€388.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D964 ανεμιστήρας εξάτμισης, 16 ιντσών, 2883 cfm, μόνωση κινητήρα κατηγορίας Β
€799.30 /μονάδα