SPEEDAIRE 55EY08 Στεγνωτήρας Πεπιεσμένου Αέρα, 20 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 670W, 115 VAC, 6.91A, R-134A | CH3PVP 55EY08

SPEEDAIRE 55EY08 Στεγνωτήριο πεπιεσμένου αέρα, 20 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 670W, 115 VAC, 6.91A, R-134A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3PVP Μοντέλο: 55EY08Σταυρός: 55EY08

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,243.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
ΧρώμαΠράσινο
Μέγεθος σύνδεσης3 / 4 "NPT
Σημείο δρόσου50 μοίρες φά
ΦίλτραΔιαχωριστής
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πλήρες φορτίο6.91A
Υλικό εναλλάκτη θερμότηταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση Εισόδου115 VAC
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP5 HP
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.113 μοίρες φά
Συνολικό βάθος17 "
συνολικό ύψος29 "
συνολικό πλάτος14 "
Power670W
ΨυκτικόςR-134A

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΠλήρες φορτίοσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 55EY10 Στεγνωτήρας Πεπιεσμένου Αέρα, 35 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 990W, 115 VAC, 8.24A, R-407C | CH3PVQ 55EY10 55ΕΥ103 / 4 "NPT8.24A29 "14 "€4,020.11
SPEEDAIRE 55EY11 Στεγνωτήρας Πεπιεσμένου Αέρα, 50 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 830W, 115 VAC, 8.59A, R-407C | CH3PVR 55EY11 55ΕΥ111 "NPT8.59A41 "18 "€5,281.04
SPEEDAIRE 55EY12 Στεγνωτήρας Πεπιεσμένου Αέρα, 75 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 1130W, 115 VAC, 10.63A, R-407C | CH3PVT 55EY12 55ΕΥ121 "NPT10.63A41 "18 "€5,880.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 55EY08 Στεγνωτήριο πεπιεσμένου αέρα, 20 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 670W, 115 VAC, 6.91A, R-134A
€3,243.49 /μονάδα