SPEEDAIRE 55EY10 Στεγνωτήρας Πεπιεσμένου Αέρα, 35 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 990W, 115 VAC, 8.24A, R-407C | CH3PVQ 55EY10

SPEEDAIRE 55EY10 Στεγνωτήριο πεπιεσμένου αέρα, 35 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 990W, 115 VAC, 8.24A, R-407C

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3PVQ Μοντέλο: 55EY10Σταυρός: 55EY10

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,020.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
ΧρώμαΠράσινο
Μέγεθος σύνδεσης3 / 4 "NPT
Σημείο δρόσου50 μοίρες φά
ΦίλτραΔιαχωριστής
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πλήρες φορτίο8.24A
Υλικό εναλλάκτη θερμότηταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση Εισόδου115 VAC
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP10 HP
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.113 μοίρες φά
Συνολικό βάθος17 "
συνολικό ύψος29 "
συνολικό πλάτος14 "
Power990W
ΨυκτικόςR-407C

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΠλήρες φορτίοσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 55EY08 Στεγνωτήρας Πεπιεσμένου Αέρα, 20 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 670W, 115 VAC, 6.91A, R-134A | CH3PVP 55EY08 55ΕΥ083 / 4 "NPT6.91A29 "14 "€3,243.49
SPEEDAIRE 55EY11 Στεγνωτήρας Πεπιεσμένου Αέρα, 50 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 830W, 115 VAC, 8.59A, R-407C | CH3PVR 55EY11 55ΕΥ111 "NPT8.59A41 "18 "€5,281.04
SPEEDAIRE 55EY12 Στεγνωτήρας Πεπιεσμένου Αέρα, 75 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 1130W, 115 VAC, 10.63A, R-407C | CH3PVT 55EY12 55ΕΥ121 "NPT10.63A41 "18 "€5,880.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 55EY10 Στεγνωτήριο πεπιεσμένου αέρα, 35 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 990W, 115 VAC, 8.24A, R-407C
€4,020.11 /μονάδα