SPEEDAIRE 55EY11 Στεγνωτήρας Πεπιεσμένου Αέρα, 50 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 830W, 115 VAC, 8.59A, R-407C | CH3PVR 55EY11

SPEEDAIRE 55EY11 Στεγνωτήριο πεπιεσμένου αέρα, 50 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 830W, 115 VAC, 8.59A, R-407C

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3PVR Μοντέλο: 55EY11Σταυρός: 55EY11

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,281.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
ΧρώμαΠράσινο
Μέγεθος σύνδεσης1 "NPT
Σημείο δρόσου50 μοίρες φά
ΦίλτραΔιαχωριστής
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πλήρες φορτίο8.59A
Υλικό εναλλάκτη θερμότηταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση Εισόδου115 VAC
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP15 HP
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.113 μοίρες φά
Συνολικό βάθος17 "
συνολικό ύψος41 "
συνολικό πλάτος18 "
Power830W
ΨυκτικόςR-407C

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΠλήρες φορτίοσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 55EY08 Στεγνωτήρας Πεπιεσμένου Αέρα, 20 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 670W, 115 VAC, 6.91A, R-134A | CH3PVP 55EY08 55ΕΥ083 / 4 "NPT6.91A29 "14 "€3,243.49
SPEEDAIRE 55EY10 Στεγνωτήρας Πεπιεσμένου Αέρα, 35 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 990W, 115 VAC, 8.24A, R-407C | CH3PVQ 55EY10 55ΕΥ103 / 4 "NPT8.24A29 "14 "€4,020.11
SPEEDAIRE 55EY12 Στεγνωτήρας Πεπιεσμένου Αέρα, 75 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 1130W, 115 VAC, 10.63A, R-407C | CH3PVT 55EY12 55ΕΥ121 "NPT10.63A41 "18 "€5,880.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 55EY11 Στεγνωτήριο πεπιεσμένου αέρα, 50 CFM Μέγ. Ροή αέρα, 830W, 115 VAC, 8.59A, R-407C
€5,281.04 /μονάδα