Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4ZL60 Λιπαντικό 1 In | AE2UQH

SPEEDAIRE 4ZL60 Λιπαντήρας 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2UQH Μοντέλο: 4ZL60
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
€213.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό γραμμής αέρα
Τύπος προσαρμογήςΚατσαβίδι
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Υλικό μπολΜέταλλο με γυαλί Sight
Μέγεθος μπολ32.0 ουγκιά
ΘόλοςRed 360 Sight / feed, όπου παραδίδεται το 10 έως 15% των ορατών σταγόνων λαδιού
Ύψος12.45 "
Μέγιστη. Ροή275 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 F
NPT1"
συνολικό ύψος12.45 "
Συνολικό μήκος4.32 "
συνολικό πλάτος4.5 "
Τρέξιμο σωλήνων (Ft.)50
Μέγεθος σωλήνα1 "NPT
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήNPTσυνολικό ύψοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 4ZL58 Λιπαντικό 3/4 In | AE2UQF 4ΖL58160 cfm3 / 4 "12.45 "3 / 4 "NPT€199.33
SPEEDAIRE 4ZL59 Ομίχλη λιπαντικού 3/4 In | AE2UQG 4ΖL59160 cfm3 / 4 "12.43 "3 / 4 "NPT€198.94
SPEEDAIRE 4ZL61 Ομίχλη λιπαντικού 1 In | AE2UQJ 4ΖL61275 cfm1"12.45 "1 "NPT€266.16
SPEEDAIRE 4ZL62 Λιπαντικό 1 1/2 In | AE2UQK 4ΖL62275 cfm11 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT€195.75
SPEEDAIRE 4ZL63 Ομίχλη λιπαντικού | AE2UQL 4ΖL63275 cfm11 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT€356.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL60 Λιπαντήρας 1 In
€213.37 /μονάδα