Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπλοκ μεταφοράς SPEEDAIRE 4ZK28 | AE2UBT

SPEEDAIRE Μπλοκ μεταφοράς 4ZK28

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2UBT Μοντέλο: 4ZK28

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlock Block
Για χρήση OnКόμπακτ
NPT1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάModular

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια χρήση OnΤιμή
SPEEDAIRE 4ZK41 Blocking Block | AE2UCF 4ΖΚ41Ενδιάμεσο και τυπικό€24.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Μπλοκ μεταφοράς 4ZK28
€18.65 /μονάδα