VESTIL LLW-202058-FW Steel W Inch Lite ανυψωτικό φορτίου, σταθερός τροχός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VQN Μοντέλο: LLW-202058-FW

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,502.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπλατφόρμα ανύψωσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα400 lbs.
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.2"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΑτσάλι
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Χειρολαβή Caster Dia.4"
Υλικό τροχίσκου λαβήςΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου λαβήςΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου λαβής1 1 / 4 "
Ύψος66.5 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης10 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (2) πίσω άκαμπτους τροχούς πλάτους 2", (2) μπροστινούς άκαμπτους τροχούς και (2) τροχούς άκαμπτης λαβής πλάτους 1 1/4"
Μήκος33.13 "
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΒαρούλκο
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
Χαμηλό ύψος3 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος58 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος3.13 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός λαβής τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο βαρούλκο
Περιστροφή ανά βαρούλκο1"
Μήκος πλατφόρμας20 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος58 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Τύπος πίσω τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος20.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15
Ύψος πλοίου (cm)168.91
Μήκος πλοίου (cm)75.57
Πλάτος πλοίου (cm)50.96
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΥλικό μπροστινού τροχίσκουΤύπος μπροστινού τροχίσκουΠλάτοςΎψοςΠεριλαμβάνειΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός τροχίσκωνΤιμή
VESTIL LLW-242060-4SFL Steel W Inch Lite Ανυψωτικό Φορτίου, Περιστρεφόμενο Cast | AG7VQP LLW-242060-4SFL24 "Καλούπι σε καουτσούκΣτροφέας27.19 "69.44 "Περιλαμβάνει (2) πίσω άκαμπτους τροχούς πλάτους 2" (4) μπροστινούς περιστρεφόμενους τροχούς πλάτους 2" και (2) τροχούς άκαμπτης λαβής πλάτους 1 1/4"40.12 "6€1,491.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LLW-202058-FW Steel W Inch Lite ανυψωτικό φορτίου, σταθερός τροχός
€1,502.12 /μονάδα