SPEEDAIRE 4NB85 Σταθερός αεροσυμπιεστής 8 ίππων Honda | AD8WHH

SPEEDAIRE 4NB85 Σταθερός Αεροσυμπιεστής 8 Hp Honda

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WHH Μοντέλο: 4NB85

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,548.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτατικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 8 "
Εναλλάκτης κινητήραΟχι
Μάρκα μηχανώνHonda
Κινητήρας HP9
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση17.2
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου1.70 gal.
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Αριθμός σταδίων2
συνολικό ύψος41.5 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος18.5 "
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας40.6 ουγκιά
Αντλία RPM985
Μέγεθος δεξαμενής30 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 174.15
Ύψος πλοίου (cm)125.73
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ8414809000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)
    • Ηλεκτρική εκκίνηση κινητήρα (Όχι)
    • Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα (37 ουγκιές)
    • Έναρξη έλξης κινητήρα (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάρκα μηχανώνΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
SPEEDAIRE 4LW38 Σταθερός Αεροσυμπιεστής 13 Hp Honda | AD8RAZ 4LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.€5,993.64
SPEEDAIRE 5F564 Stationary Air Compressor, Powder Caoted Finish, Οριζόντια δεξαμενή | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€4,973.77
SPEEDAIRE 6EWK7 Αεροσυμπιεστής 13 Hp Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.€5,809.61
SPEEDAIRE 40JL42 Σταθερός αεροσυμπιεστής 5.5 HP Honda | AH9LXC 40JL42Honda135 psi38 "41 "22 "30 gal.€2,982.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4NB85 Σταθερός Αεροσυμπιεστής 8 Hp Honda
€3,548.32 /μονάδα