SPEEDAIRE 40JL42 Σταθερός αεροσυμπιεστής 5.5 HP Honda | AH9LXC

SPEEDAIRE 40JL42 Stationary Air Compressor 5.5 HP Honda

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9LXC Μοντέλο: 40JL42

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,982.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτατικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 2 "
Μάρκα μηχανώνHonda
Κινητήρας HP5.5
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση20.1
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου0.80 gal.
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Μέγιστη. Πίεση135 psi
συνολικό ύψος38 "
Συνολικό μήκος41 "
συνολικό πλάτος22 "
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας8.0 ουγκιά
Αντλία RPM1150
Τύπος αντλίαςΈμβολο
Τύπος εκκίνησηςΑνάκρουση
Μέγεθος δεξαμενής30 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.25
Ύψος πλοίου (cm)98.04
Μήκος πλοίου (cm)105.66
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός σταδίων - Αεροσυμπιεστής: 1
    • ASME Tank: Ναι
    • Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα: 19.5 oz.
    • Έλεγχος βαλβίδων: Πιλότος, Αυτόματη λειτουργία ρελαντί στα 135 psi, Επανάληψη πλήρους πεταλούδας στα 105 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάρκα μηχανώνΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
SPEEDAIRE 4LW38 Σταθερός Αεροσυμπιεστής 13 Hp Honda | AD8RAZ 4LW38Honda175 psi48 "41 "17 "30 gal.€5,993.64
SPEEDAIRE 4NB85 Σταθερός αεροσυμπιεστής 8 ίππων Honda | AD8WHH 4NB85Honda175 psi41.5 "40 "18.5 "30 gal.€3,548.32
SPEEDAIRE 5F564 Stationary Air Compressor, Powder Caoted Finish, Οριζόντια δεξαμενή | AE3RHB 5F564Kohler175 psi48 "44 "17 "30 gal.€4,973.77
SPEEDAIRE 6EWK7 Αεροσυμπιεστής 13 Hp Honda | AE8PLG 6EWK7Honda175 psi53 "52 "26.5 "80 gal.€5,809.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 40JL42 Stationary Air Compressor 5.5 HP Honda
€2,982.35 /μονάδα