Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4GNL4 Συμπυκνωτής Διαχωριστής 1/2 ίντσας Npt 90 Cfm | AD7VBQ

SPEEDAIRE 4GNL4 Διαχωριστής συμπυκνωμάτων 1/2 ίντσας Npt 90 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7VBQ Μοντέλο: 4GNL4
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
€256.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής πνευματικών συμπυκνωμάτων
Διάμετρος4
Διαφορική πίεση0.72 PSI
Ύψος13.2 "
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή90 cfm
Μέγιστη. Ροή CFM @ 100 PSI60
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.176
Μέγεθος NPT1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςTR

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός αποθέματος αυτόματης αποστράγγισης (περιλαμβάνεται)
    • Τύπος πλωτήρα (Αυτόματο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή
SPEEDAIRE 4GNL3 Διαχωριστής συμπυκνωμάτων 1/4 ίντσας Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL3413.2 "22.5 CFM€189.37
SPEEDAIRE 4GNL5 Διαχωριστής συμπυκνωμάτων 3/4 ίντσες Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2 "150 cfm€357.25
SPEEDAIRE 4GNL6 Συμπυκνωτής διαχωριστής 1 ίντσα Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2 "262.5 CFM€336.17
SPEEDAIRE 4GNL7 Διαχωριστής συμπυκνωμάτων 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2 "525 CFM€439.44
SPEEDAIRE 4GNL8 Συμπυκνωτής διαχωριστής 2 ίντσες Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222 "1050 cfm€788.00
SPEEDAIRE 4GNL9 Συμπυκνωτής διαχωριστής 3 ίντσες Npt 1950 Cfm | AD7VBW 4GNL91028.8 "1950 CFM€1,410.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4GNL4 Διαχωριστής συμπυκνωμάτων 1/2 ίντσας Npt 90 Cfm
€256.99 /μονάδα