SPEEDAIRE 4GNL9 Συμπυκνωτής διαχωριστής 3 ίντσες Npt 1950 Cfm | AD7VBW

SPEEDAIRE 4GNL9 Διαχωριστής συμπυκνωμάτων 3 ιντσών Npt 1950 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7VBW Μοντέλο: 4GNL9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,410.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής πνευματικών συμπυκνωμάτων
Διάμετρος10
Διαφορική πίεση0.72 PSI
Ύψος28.8 "
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή1950 CFM
Μέγιστη. Ροή CFM @ 100 PSI1300
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.176
Μέγεθος NPT3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4445
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8481905000
Χώρα ΠροέλευσηςTR

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός αποθέματος αυτόματης αποστράγγισης (περιλαμβάνεται)
    • Τύπος πλωτήρα (Αυτόματο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή
SPEEDAIRE 4GNL3 Διαχωριστής συμπυκνωμάτων 1/4 ίντσας Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL3413.2 "22.5 CFM€189.37
SPEEDAIRE 4GNL4 Συμπυκνωτής Διαχωριστής 1/2 ίντσας Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL4413.2 "90 cfm€256.99
SPEEDAIRE 4GNL5 Διαχωριστής συμπυκνωμάτων 3/4 ίντσες Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2 "150 cfm€357.25
SPEEDAIRE 4GNL6 Συμπυκνωτής διαχωριστής 1 ίντσα Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2 "262.5 CFM€336.17
SPEEDAIRE 4GNL7 Διαχωριστής συμπυκνωμάτων 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2 "525 CFM€439.44
SPEEDAIRE 4GNL8 Συμπυκνωτής διαχωριστής 2 ίντσες Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222 "1050 cfm€788.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4GNL9 Διαχωριστής συμπυκνωμάτων 3 ιντσών Npt 1950 Cfm
€1,410.89 /μονάδα