SPEEDAIRE 437J33 250 ft. Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, 3/8 ιντσών σωλήνας εσωτερικά διαμέτρου. | CD2NDW

SPEEDAIRE 437J33 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας 250 ποδών, εύκαμπτος σωλήνας 3/8 ιντσών μέσα διάμετρος.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2NDW Μοντέλο: 437J33

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€225.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
ΧρώμαΠράσινο
Ο τύπος της μονάδαςΧέρι
Αξιολόγηση καθηκόντωνΓενικό καθήκον
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250ft.
Μάνικα έξω από το Dia.47 / 64 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης4000 psi
Μέγιστη. Θερμ.225 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος
συνολικό ύψος14 49 / 64 "
Συνολικό μήκος13 25 / 32 "
συνολικό πλάτος22 41 / 64 "
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςViton (R) / PTFE
Περιστρεφόμενο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.105

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΑξιολόγηση καθηκόντωνΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤύπος σφραγίδαςΜάνικα έξω από το Dia.Μέγιστη. Θερμ.Βάσησυνολικό ύψοςΤιμή
SPEEDAIRE 440G19 100 ft. Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, 3/8 ιντσών σωλήνας εσωτερικά διαμέτρου. | CD2NFK 440G1910 39 / 64 "Μεσαίο καθήκον100ft.Νιτρίλιο3 / 8 "150 βαθμοί FΌροφος, τοίχος, πάγκο, φορτηγό11 39 / 64 "€110.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 437J33 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας 250 ποδών, εύκαμπτος σωλήνας 3/8 ιντσών μέσα διάμετρος.
€225.38 /μονάδα