SPEEDAIRE 440G19 100 ft. Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, 3/8 ιντσών σωλήνας εσωτερικά διαμέτρου. | CD2NFK

SPEEDAIRE 440G19 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας 100 ποδιών, εύκαμπτος σωλήνας 3/8 ιντσών μέσα διάμετρος.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2NFK Μοντέλο: 440G19

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€110.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
ΧρώμαΠράσινο
Ο τύπος της μονάδαςΧέρι
Αξιολόγηση καθηκόντωνΜεσαίο καθήκον
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει3 / 8 "
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Μάνικα έξω από το Dia.3 / 8 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, πάγκο, φορτηγό
Outlet3 / 8 "
συνολικό ύψος11 39 / 64 "
Συνολικό μήκος22 "
συνολικό πλάτος10 39 / 64 "
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.445

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΑξιολόγηση καθηκόντωνΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤύπος σφραγίδαςΜάνικα έξω από το Dia.Μέγιστη. Θερμ.Βάσησυνολικό ύψοςΤιμή
SPEEDAIRE 437J33 250 ft. Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, 3/8 ιντσών σωλήνας εσωτερικά διαμέτρου. | CD2NDW 437J3322 41 / 64 "Γενικό καθήκον250ft.Viton (R) / PTFE47 / 64 "225 βαθμοί FΌροφος14 49 / 64 "€225.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 440G19 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας 100 ποδιών, εύκαμπτος σωλήνας 3/8 ιντσών μέσα διάμετρος.
€110.95 /μονάδα